S&P - VMC double-flux Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par cde filaire

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier avec revêtement

  • diamètre nominal du conduit - 150...160 mm

  • hauteur - 937 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893568090

Réf. Sonepar

00039600899

Réf. Fournisseur

600899

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

acier avec revêtement

diamètre nominal du conduit

150...160 mm

hauteur

937 mm

montage mural

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

orientation réversible gauche / droite

Non

volume d'air max. à 50 Pa

259.267 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

314.003 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

300.873 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

292.873 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

284.743 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

215.222 m³/h

avec protection thermique

Oui

type de moteur

EC (commutation électronique)

tension

230 V

fréquence

50 Hz

nombre de phases

1

raccordement électrique

borne de raccordement

avec écran digital

Oui

type de réglage de vitesse

autre

supporte protocole Modbus

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

commande à distance possible

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec élément chauffant

Non

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

avec by-pass

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

type de protection antigel

autre

connexions côté air extérieur

extrémité pointue

connexions côté résidentiel

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Non

raccordement à une maison sur le côté droit

Non

raccordement à une maison sur le haut

Oui

raccordement au toit sur le côté

Non

raccordement au toit sur le haut

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

largeur

745 mm

profondeur

518 mm

VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par commande filaire (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres), Bypass 100%, pour les logements du T2 au T9 jusqu'à 8 sanitaires