S&P - VMC double-flux Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par commande radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit - 150...160 mm
hauteur - 937 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893469434
Réf. Sonepar
00039339098
Réf. Fournisseur
600900
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit
150...160 mm
hauteur
937 mm
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
259.267 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
314.003 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
300.873 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
292.873 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
284.743 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
215.222 m³/h
avec protection thermique
Oui
type de moteur
EC (commutation électronique)
tension
230 V
nombre de phases
1
raccordement électrique
borne de raccordement
avec écran digital
Oui
type de réglage de vitesse
autre
supporte protocole Modbus
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
commande à distance possible
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
autre
connexions côté air extérieur
extrémité pointue
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Oui
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
largeur
745 mm
profondeur
518 mm
VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par commande radio (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres), Bypass 100%, pour les logements du T2 au T9 jusqu'à 8 sanitaires