S&P - VMC double-flux Très Haut Rendement, 450 m3/h, pour logements du T2 au T10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre nominal du conduit - 160 mm
volume d'air max. à 100 Pa - 540 m³/h
profondeur - 925 mm
hauteur - 925 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893747365
Réf. Sonepar
00039374736
Réf. Fournisseur
600905
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
acier
diamètre nominal du conduit
160 mm
volume d'air max. à 100 Pa
540 m³/h
profondeur
925 mm
hauteur
925 mm
largeur
700 mm
VMC IDEO 450 double-flux Très Haut Rendement (92%). Ultra silencieuse, Bypass 100%, filtration EU5. Télécommande filaire pour le Boost tempo et le Free-cooling. Réglages mise en route et visualisation paramètres sur centrale