S&P - Filtre de rechange G4 pour centrale double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 325...325 m³/h

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 202 mm

  • classe de filtre - G4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893413727

Réf. Sonepar

00039341372

Réf. Fournisseur

600912

Réf. Commerciale

S&P

matériau

synthétique

débit nominal

325...325 m³/h

largeur

400 mm

hauteur

202 mm

classe de filtre

G4

profondeur

24 mm

différence de pression à l'entrée

20 Pa

rendement selon EN 779

90 %

bordure de filtre

autre

plaque de protection

Non

Filtre de rechange G4 pour centrale double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN