S&P - Kit filtres de rechange 1x F7 + 1x G4 pour VMC double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 325...325 m³/h
largeur - 400 mm
hauteur - 187 mm
classe de filtre - F7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893413642
Réf. Sonepar
00039341364
Réf. Fournisseur
600914
Réf. Commerciale
S&P
matériau
synthétique
débit nominal
325...325 m³/h
largeur
400 mm
hauteur
187 mm
classe de filtre
F7
profondeur
48 mm
différence de pression à l'entrée
60 Pa
rendement selon EN 779
90 %
bordure de filtre
autre
plaque de protection
Non
Kit filtres de rechange 1x F7 + 1x G4 pour caissons VMC double-flux IDEO 325/INITIA/RODIN