S&P - Kit VMC hygroréglable, 18,3 W-Th-C, bouches à piles et à détection de présence

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • raccordement - extrémité pointue

  • volume d'air max. à 50 Pa - 286.168 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411456040118

Réf. Sonepar

00039604011

Réf. Fournisseur

604011

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

plastique

type de moteur

AC

signal de commande

autre

raccordement

extrémité pointue

volume d'air max. à 50 Pa

286.168 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

231.126 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

type de réglage de vitesse

autre

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Non

Convient pour un fonctionnement filaire

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

raccordement au dos

Oui

profondeur

266 mm

hauteur

216 mm

largeur

265 mm

Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence