S&P - Kit VMC hygroréglable, 6,2 W-Th-C, bouches à piles et à détection de présence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa - 400.138 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456040217
Réf. Sonepar
00039604021
Réf. Fournisseur
604021
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
signal de commande
autre
raccordement
extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa
400.138 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
profondeur
266 mm
hauteur
216 mm
largeur
265 mm
Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, très basse consommation 6,2 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.