S&P - Kit VMC DF 92%, spécial rénovation + 1 plénum universel + bouches + colliers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
puissance absorbée selon norme EPN - 0.145 kW
diamètre nominal du conduit - 125...160 mm
hauteur - 319.5 mm
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456040415
Réf. Sonepar
00039604041
Réf. Fournisseur
604041
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
autre
puissance absorbée selon norme EPN
0.145 kW
diamètre nominal du conduit
125...160 mm
hauteur
319.5 mm
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
241.882 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
220.213 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
192.652 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
157.882 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
119.935 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
70.4415 m³/h
rendement thermique selon norme EPN
92 %
avec protection thermique
Oui
type de moteur
AC
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
raccordement électrique
borne de raccordement
avec écran digital
Non
type de réglage de vitesse
3 positions
supporte protocole Modbus
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
commande à distance possible
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
connexions côté air extérieur
extrémité pointue
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit
Oui
raccordement à une maison sur le haut
Non
raccordement au toit sur le côté
Oui
raccordement au toit sur le haut
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
largeur
538 mm
profondeur
849.6 mm
poids
15 kg
Kit VMC double-flux haut rendement 92% spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, 1 plénum universel, 7 bouches insuff. D 80 mm, 3 bouches d'ext. D 80 mm, 1 bouche d'ext. D 125 mm, 8 colliers