S&P - Kit VMC extra-plat pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'a 4 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
raccordement - extrémité pointue
volume d'air max. à 100 Pa - 206.566 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456041214
Réf. Sonepar
00039604121
Réf. Fournisseur
604121
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
raccordement
extrémité pointue
volume d'air max. à 100 Pa
206.566 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
profondeur
460 mm
hauteur
185 mm
largeur
410 mm
Kit VMC standard extra-plat (HT 185 mm), équipé de 4 sanitaires et 1 cuisine. 18,6 W-Th-C, piquages bi-directionnels. Composition du kit : 1 caisson DECO FLAT 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm