S&P - Caisson VMC hygroréglable basse conso pour logement jusqu'à 6 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa - 292.26 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456047001
Réf. Sonepar
00039604700
Réf. Fournisseur
604700
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
signal de commande
autre
raccordement
extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa
292.26 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
270.102 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
raccordement au dos
Oui
profondeur
239 mm
hauteur
217 mm
largeur
438 mm
Caisson VMC hygroréglable universel de type A ou B, basse consommation 18 W-Th-C, jusqu'à 6 sanitaires et une cuisine. Systèmes de montage des gaines brevetés EasyFix® et Twist®