S&P - Kit VMC hygro extra-plat 185 mm très basse conso 6,4 W-Th-C jusqu'à 4 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa - 366.553 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456049111
Réf. Sonepar
00039604911
Réf. Fournisseur
604911
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
autre
type de moteur
EC (commutation électronique)
signal de commande
autre
raccordement
extrémité pointue
volume d'air max. à 50 Pa
366.553 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
raccordement au dos
Oui
profondeur
460 mm
hauteur
185 mm
largeur
410 mm
Kit VMC hygroréglable extra-plat 185 mm de type A ou B, très basse consommation 6,4 W-Th-C, en PE ultra silencieux (21dB(A)), pour logements T3/7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine. Bouches à piles + détection de présence pour WC