S&P - Kit centrale SAPHIR 350N + 1 flexible 9 m FLX.PC.AC + 1 set nettoyage standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 230 V
puissance absorbée - 1300 W
débit d'air - 504 AirWatt
vide - 275 mbar
quantité d'air - 207 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456203360
Réf. Sonepar
00039620336
Réf. Fournisseur
620336
Réf. Commerciale
S&P
tension de fonctionnement
230 V
puissance absorbée
1300 W
débit d'air
504 AirWatt
vide
275 mbar
quantité d'air
207 m³/h
Kit centrale SAPHIR comprenant 1 SAPHIR 350N + 1 flexible 9 m FLX.PC.AC + 1 set de nettoyage standard