S&P - Ventilateur de plafond 3 vitesses. D 400 mm. Vitesse d'air : 2,2 m/s.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur de plafond
couleur de base - gris
oscillation - Oui
puissance absorbée - 60 W
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893215536
Réf. Sonepar
00039321553
Réf. Fournisseur
650008
Réf. Commerciale
S&P
modèle
ventilateur de plafond
couleur de base
gris
oscillation
Oui
puissance absorbée
60 W
matériau
plastique
fonctionnement continu
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
diamètre de la roue à ailettes
400 mm
circulation d'air
3300 m³/h
avec télécommande
Non
hauteur
350 mm
Ventilateur de plafond 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête orientable 360° fixe ou oscillante. Boîtier de commande fourni. Vitesse d'air : 2,2 m/s. Débit d'air 1050/950/750 m3/h. Classe II.