S&P - Ventilateur colonne 6 vitesses. D 400 mm. Vitesse d'air : 2,65 m/s.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur sur pied
couleur de base - noir
oscillation - Oui
puissance absorbée - 50 W
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893770776
Réf. Sonepar
00039377077
Réf. Fournisseur
650106
Réf. Commerciale
S&P
modèle
ventilateur sur pied
couleur de base
noir
oscillation
Oui
puissance absorbée
50 W
matériau
plastique
fonctionnement continu
Non
nombre de niveaux de soufflerie
6
diamètre de la roue à ailettes
400 mm
circulation d'air
3300 m³/h
avec télécommande
Oui
hauteur
1140 mm
Ventilateur colonne 6 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête orientable et inclinable. Colonne réglable de 114 à 134 cm. Télécommande. Minuterie programmable de 1 à 9H. Vitesse d'air : 2,65 m/s. Débit d'air 400 m3/h. Classe II