S&P - Ventilateur mural 3 vitesses. D 400 mm. Cde à distance. Vitesse d'air : 3,8 m/s.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur de table
couleur de base - gris
oscillation - Oui
puissance absorbée - 50 W
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893770769
Réf. Sonepar
00039377076
Réf. Fournisseur
650114
Réf. Commerciale
S&P
modèle
ventilateur de table
couleur de base
gris
oscillation
Oui
puissance absorbée
50 W
matériau
plastique
fonctionnement continu
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
diamètre de la roue à ailettes
400 mm
circulation d'air
3300 m³/h
avec télécommande
Non
hauteur
560 mm
Ventilateur mural 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête orientable et inclinable. Commande à distance. Minuterie réglable de 60 à 480 mn. Vitesse d'air : 3,8 m/s. Débit d'air 4225/3403/2530 m3/h. Classe II