S&P - Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 800 mm, compatible radio cde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 800 mm
couleur - autre
volume d'air non chargé - 4500 m³/h
raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893979346
Réf. Sonepar
00039397934
Réf. Fournisseur
658300
Réf. Commerciale
S&P
modèle
plafond
diamètre de l’hélice
800 mm
couleur
autre
volume d'air non chargé
4500 m³/h
raccordement électrique
autre
matériau
traité à l'acier
régime
245 1/min
puissance absorbée
0.045 kW
tension de raccordement
230...230 V
fréquence
50/60 Hz
avec protection thermique
Oui
indice de protection (IP)
IPX0
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec réglage de mode
Non
adapté à un montage en applique
Non
pivotant
Non
rabattable
Non
hauteur
360...360 mm
largeur
800 mm
profondeur
800 mm
longueur des filins de suspension
210...210 mm
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 800mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 4000/3640/2540 m3/h