S&P - Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1400 mm, compatible radio cde

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • diamètre de l’hélice - 1350 mm

  • couleur - autre

  • volume d'air non chargé - 7920 m³/h

  • raccordement électrique - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893979384

Réf. Sonepar

00039397938

Réf. Fournisseur

658303

Réf. Commerciale

S&P

modèle

plafond

diamètre de l’hélice

1350 mm

couleur

autre

volume d'air non chargé

7920 m³/h

raccordement électrique

autre

matériau

traité à l'acier

régime

255 1/min

puissance absorbée

0.05 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50/60 Hz

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IPX0

adapté à une commande électronique

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

avec réglage de mode

Oui

adapté à un montage en applique

Non

pivotant

Non

rabattable

Non

hauteur

360...360 mm

largeur

1350 mm

profondeur

1350 mm

longueur des filins de suspension

210...210 mm

Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1400 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7920/5925/4400 m3/h