S&P - Variateur électronique de tension, montage en armoire, 5 A

S&P - Variateur électronique de tension, montage en armoire, 5 A

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 5 A

  • tension de sortie - 230...230 V

  • nombre de phases - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893210999

Réf. Sonepar

00039321099

Réf. Fournisseur

700191

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose

saillie

couleur

blanc

courant nominal

5 A

tension de sortie

230...230 V

nombre de phases

2

régulation de puissance continue

Non

élément de base sans couvercle

Non

type de commande

bouton rotatif

voyant

éclairé sous tension

contact de commutation

Non

avec capteur de température

Non

hauteur

164 mm

largeur

96 mm

profondeur

85 mm

indice de protection (IP)

IP54

Variateur électronique de tension, montage en armoire, 5 A