S&P - Variateur électronique de tension, réversible, montage en saillie, 1 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 1 A
type de commande - bouton rotatif
contact de commutation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893140364
Réf. Sonepar
00039314036
Réf. Fournisseur
700398
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
saillie
couleur
blanc
courant nominal
1 A
type de commande
bouton rotatif
contact de commutation
Non
avec capteur de température
Non
hauteur
58 mm
largeur
160 mm
profondeur
58 mm
indice de protection (IP)
IP55
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre, réversible. Montage en saillie, 1 A