S&P - Boîtier hygrostat réglable de 60 à 90%, temporisation de 1 à 25 mn,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Non
charge de contact max. - 2 A
tension max. contacts - 230 V
indice de protection (IP) - IP20
Degré de protection (NEMA) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893374059
Réf. Sonepar
00039307087
Réf. Fournisseur
704078
Réf. Commerciale
S&P
avec affichage
Non
charge de contact max.
2 A
tension max. contacts
230 V
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
2
Boîtier hygrostat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie, action de tout ou rien, temporisation réglable de 1 à 25 mn, plage de réglage de 60 à 90%, 2 A