S&P - Variateur électronique de tension, montage en saillie, 1 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - blanc
courant nominal - 1 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893076793
Réf. Sonepar
00039307679
Réf. Fournisseur
704149
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
saillie/encastré
couleur
blanc
courant nominal
1 A
tension de sortie
230...230 V
nombre de phases
2
régulation de puissance continue
Non
nombre de marches
10
élément de base sans couvercle
Non
type de commande
bouton rotatif
voyant
sans
contact de commutation
Non
avec capteur de température
Non
hauteur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
68 mm
indice de protection (IP)
IP44
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie, 1 A