S&P - Variateur électronique de tension, avec contact électrovanne gaz, 6 A

S&P - Variateur électronique de tension, avec contact électrovanne gaz, 6 A

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 6 A

  • nombre de phases - 1

  • élément de base sans couvercle - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411450078643

Réf. Sonepar

00039007864

Réf. Fournisseur

707864

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose

saillie

couleur

blanc

courant nominal

6 A

nombre de phases

1

élément de base sans couvercle

Non

type de commande

bouton pousse et tourne

contact de commutation

Oui

hauteur

163 mm

largeur

102 mm

profondeur

72 mm

Variateur électronique de tension, montage en saillie, avec contact électrovanne gaz, 6 A