S&P - Gaine souple PVC, diamètre 100 mm, longueur 6 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - PVC
couleur paroi extérieure - gris
pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411453399820
Réf. Sonepar
00039339982
Réf. Fournisseur
810197
Réf. Commerciale
S&P
matériau du flexible
PVC
couleur paroi extérieure
gris
pression de service maximale à 20 °C
0.3 bar
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane)
Non
transparent
Non
matériau serpentin
acier
avec serpentin extérieur
Oui
avec pièce intercalaire
Non
nombre de revêtements
1
matière de l'insert
plastique
diamètre intérieur
100 mm
température moyenne minimale (permanente)
-30 °C
fil statique
Non
Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 100 mm, longueur 6 m