S&P - Collier support pour conduit GPR ISO 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 160...160 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier inoxydable
fermé - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893771223
Réf. Sonepar
00039810505
Réf. Fournisseur
810505
Réf. Commerciale
S&P
adapté au diamètre du tube
160...160 mm
type de fixation
clou en acier
matériau
acier inoxydable
fermé
Oui
couleur
gris
traitement de la surface
galvanisé en continu
connectable
Oui
nombre max. de tubes
2
avec pièce intercalaire
Non
Collier support pour conduit GPR ISO 160