S&P - Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, D 100 mm, longueur 3 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
température moyenne minimale (permanente) - -30 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411453399622
Réf. Sonepar
00039339962
Réf. Fournisseur
820186
Réf. Commerciale
S&P
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
température moyenne minimale (permanente)
-30 °C
Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 100 mm, longueur 3 m