S&P - Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, D 200 mm, longueur 3 m

S&P - Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, D 200 mm, longueur 3 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température moyenne maximale (permanente) - 250 °C

  • température moyenne minimale (permanente) - -30 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411453399172

Réf. Sonepar

00039339917

Réf. Fournisseur

820737

Réf. Commerciale

S&P

température moyenne maximale (permanente)

250 °C

température moyenne minimale (permanente)

-30 °C

Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 200 mm, longueur 3 m