S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, longueur 3 m, gamme TUBPLA

S&P - Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, longueur 3 m, gamme TUBPLA

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • longueur - 3000 mm

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893193223

Réf. Sonepar

00039319322

Réf. Fournisseur

833219

Réf. Commerciale

S&P

modèle

conduit non isolé

type raccordement 1

extrémité du conduit

longueur

3000 mm

matériau du conduit

plastique

nature du matériau du conduit

PVC

gaine d'épaisseur de paroi

2 mm

protection des surfaces externe

non traité

protection des surfaces interne

non traité

mur intérieur perforé

Non

couleur extérieure

blanc

type raccordement 2

extrémité du conduit

avec profil ouvert

Oui

avec borne ouverte

Non

température moyenne maximale (permanente)

80 °C

incorporable dans le béton

Non

modèle antibactérien

Non

finition antistatique

Non

Conduit rectangulaire PVC rigide 55 x 110 mm, équivalent D100 mm, longueur 3 m, gamme TUBPLA