S&P - Grille extérieure rectangulaire PVC rigide, 55 x 220 mm, gamme TUBPLA

S&P - Grille extérieure rectangulaire PVC rigide, 55 x 220 mm, gamme TUBPLA

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 220 mm

  • hauteur nominale du conduit - 55 mm

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893062697

Réf. Sonepar

00039306269

Réf. Fournisseur

833641

Réf. Commerciale

S&P

matériau

plastique

largeur nominale du conduit

220 mm

hauteur nominale du conduit

55 mm

diamètre nominal du conduit

125 mm

Grille extérieure rectangulaire PVC rigide, 55 x 220 mm, équivalent D125 mm, gamme TUBPLA