S&P - Conduit circulaire PVC rigide D 100 mm, longueur 1,5 m, gamme TUBPLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 1500 mm
nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)
type de production - sans soudure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893062819
Réf. Sonepar
00039306281
Réf. Fournisseur
833651
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal du conduit
100 mm
longueur
1500 mm
nature du matériau du conduit
polypropylène (PP)
type de production
sans soudure
protection des surfaces externe
non traité
protection des surfaces interne
non traité
mur intérieur perforé
Non
couleur extérieure
blanc
type raccordement 1
extrémité du conduit
type raccordement 2
extrémité du conduit
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
tenue à la flexion
rigide
incorporable dans le béton
Non
modèle antibactérien
Non
finition antistatique
Non
Conduit circulaire PVC rigide D 100 mm, longueur 1,5 m, gamme TUBPLA