S&P - Coude 90° circulaire PVC rigide, D 100 mm, gamme TUBPLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 100 mm
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893062826
Réf. Sonepar
00039306282
Réf. Fournisseur
833652
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
100 mm
angle du coude
90 °
matériau du conduit
plastique
Coude 90° circulaire PVC rigide, D 100 mm, gamme TUBPLA