S&P - Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 315 mm, longueur 3 m

S&P - Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 315 mm, longueur 3 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • longueur - 3000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458426637

Réf. Sonepar

00039842663

Réf. Fournisseur

842663

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit

acier

diamètre nominal du conduit

315 mm

longueur

3000 mm

Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d'utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1/4 heure, D 315 mm, longueur 3 m