S&P - Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 160 mm, longueur 3 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077141
Réf. Sonepar
00039007714
Réf. Fournisseur
847714
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
3000 mm
Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d'utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1/4 heure, D 160 mm, longueur 3 m