S&P - Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (A piles) détect présence 10-45/45 D125 mm

S&P - Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (A piles) détect présence 10-45/45 D125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458504786

Réf. Sonepar

00039850478

Réf. Fournisseur

850478

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Oui

avec réglage du volume

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette D125 mm à joint.