S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-45/135 D125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458528171
Réf. Sonepar
00039852817
Réf. Fournisseur
852817
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.