S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-40/90 D125 mm

S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-40/90 D125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458540012

Réf. Sonepar

00039854001

Réf. Fournisseur

854001

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Oui

avec réglage du volume

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 90 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D125mm à joint.