S&P - Bouche hygro WC pour logement collectif, 5 à 30 m3/h à cordelette, D125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411451199163
Réf. Sonepar
00039119916
Réf. Fournisseur
856526
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche alizé hygroréglable WC pour logement collectif, débit de 5 à 30 m3/h. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette à joint D125 mm