S&P - Clapet anti-retour galvanisé D 150 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 150 mm
montage aussi dans conduit horizontal - Oui
modèle - lame de soupape partagée
raccordement - extrémité pointue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893048073
Réf. Sonepar
00039304807
Réf. Fournisseur
860088
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit
150 mm
montage aussi dans conduit horizontal
Oui
modèle
lame de soupape partagée
raccordement
extrémité pointue
feuille de soupape avec caoutchouc
Non
avec joint prémonté
Oui
Clapet anti-retour acier galvanisé, raccord D 150 mm