S&P - Registre motorisé ouvert/fermé, raccordement D 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé Sendzimir
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - moteur électrique 230 V
type raccordement 2 - extrémité pointue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458603137
Réf. Sonepar
00039860313
Réf. Fournisseur
860313
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier galvanisé Sendzimir
type raccordement 1
extrémité pointue
avec tube de Pitot
Non
commande
moteur électrique 230 V
type raccordement 2
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
matériau quadrant
acier
feuille de soupape avec caoutchouc
Oui
feuille de soupape raccourcie
Non
axe de soupape sur palier
Non
convient pour servomoteur
Non
durée de travail
200 mm
Registre motorisé ouvert/fermé, diamètre 250 mm