S&P - Réduction conique en plastique, raccordement D 100/80 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
pressé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893047908
Réf. Sonepar
00039304790
Réf. Fournisseur
860407
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
plastique
pressé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
avec joint prémonté
Non
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
Réduction conique en plastique, raccordement D 100/80 mm