S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 125/125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
isolé - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411453409970
Réf. Sonepar
00039340997
Réf. Fournisseur
860511
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
type raccordement 1
extrémité pointue
isolé
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
modèle en T inversé
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2
125 mm
type raccordement 2
extrémité pointue
type raccordement 3
extrémité pointue
avec joint prémonté
Non
non pressé
Non
excentrique
Non
épaisseur d'isolation
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
sans
Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 125/125 mm