S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 200 mm

S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 200 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893047007

Réf. Sonepar

00039304700

Réf. Fournisseur

860712

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier

traitement de la surface

autre

connexion pièce auxiliaire

Oui

isolé

Non

qualité du matériau

autre

connexion du tube

Oui

rallongé

Non

avec joint prémonté

Non

Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 200 mm