S&P - Dérivation à 45° en acier galvanisé à 1 piquage D125 mm et 2 piquages D80 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 80 mm
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458620165
Réf. Sonepar
00039862016
Réf. Fournisseur
862016
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
80 mm
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
Dérivation à 45° en acier galvanisé à 1 piquage D125 mm et 2 piquages D80 mm