S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 80 mm

S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 80 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411453327892

Réf. Sonepar

00039332789

Réf. Fournisseur

863906

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

connexion pièce auxiliaire

Oui

isolé

Non

qualité du matériau

autre

connexion du tube

Non

rallongé

Oui

avec joint prémonté

Non

Manchon femelle en acier galvanisé, D 80 mm