S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411453327878
Réf. Sonepar
00039332787
Réf. Fournisseur
863907
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
connexion pièce auxiliaire
Oui
isolé
Non
qualité du matériau
autre
connexion du tube
Non
rallongé
Oui
avec joint prémonté
Non
Manchon femelle en acier galvanisé, D 100 mm