S&P - Coude mâle/mâle à 45° acier galvanisé diamètre de raccordement 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
mur intérieur perforé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411454310787
Réf. Sonepar
00039431078
Réf. Fournisseur
864310
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
125 mm
type coudé
coude lisse
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
mur intérieur perforé
Non
type raccordement 1
extrémité du conduit
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
avec joint prémonté
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
A
incorporable dans le béton
Non
modèle antibactérien
Non
finition antistatique
Non
Coude mâle/mâle à 45° acier galvanisé diamètre de raccordement 125 mm