S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm

S&P - Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - acier

  • mur intérieur perforé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454329789

Réf. Sonepar

00039432978

Réf. Fournisseur

864329

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit

200 mm

type coudé

coude lisse

angle du coude

90 °

matériau du conduit

acier

mur intérieur perforé

Non

type raccordement 1

extrémité du conduit

avec profil ouvert

Non

avec borne ouverte

Non

avec joint prémonté

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

A

incorporable dans le béton

Non

modèle antibactérien

Non

finition antistatique

Non

Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm