S&P - Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 100/80 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
nature du matériau du conduit - autre
pressé - Non
mur intérieur perforé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411455020777
Réf. Sonepar
00039502077
Réf. Fournisseur
865020
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
plastique
nature du matériau du conduit
autre
pressé
Non
mur intérieur perforé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
avec joint prémonté
Non
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
incorporable dans le béton
Non
modèle antibactérien
Non
finition antistatique
Non
Réduction conique en acier galvanisé, raccordement D 100/80 mm