S&P - Dérivation (culotte) 45° en acier galvanisé, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411455234778
Réf. Sonepar
00039523477
Réf. Fournisseur
865234
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
125 mm
angle du coude
45 °
matériau du conduit
acier
Dérivation (culotte) 45° en acier galvanisé, diamètre 125 mm