S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 250/160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
pressé - Non
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - extrémité pointue
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452673495
Réf. Sonepar
00039267349
Réf. Fournisseur
865688
Réf. Commerciale
S&P
matériau du conduit
acier
pressé
Non
type raccordement 1
extrémité pointue
type raccordement 2
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
pièce de liaison auxiliaire
Non
réduction de tube
Oui
Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 250/160 mm