S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 250/125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle - 90 °

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458142117

Réf. Sonepar

00039814211

Réf. Fournisseur

866685

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

250 mm

type raccordement 1

extrémité pointue

angle

90 °

isolé

Non

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

forme de finition

pièce en T

modèle en T inversé

Non

diamètre nominal conduite raccordement 2

125 mm

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 3

extrémité pointue

avec joint prémonté

Oui

non pressé

Non

excentrique

Non

épaisseur d'isolation

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

sans

Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 250/125 mm